Anvil 0361225006 | Tee Dövme Çelik 6000 3/4 İnç Npt | 14j735 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361225006 Tee Dövme Çelik 6000 3/4 İnç Npt | AA6NGK 14J735

ANVIL 0361225006 Tee Dövme Çelik 6000 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6NGK Model: 0361225006Çapraz Referans: 14J735
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
€52.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf6000
Bağlantı TürüFNPT
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291089619

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.74
Gemi yüksekliği (cm)5.56
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361224801 Tee Dövme Çelik, Sınıf 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 Derece ila 150 Derece F€38.60
ÖRS 0361225204 Tee Dövme Çelik 6000 1 İnç Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 Derece ila 150 Derece F€90.42
ANVIL 0361225600 Tee Dövme Çelik 6000 1-1/2 İnç Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€154.25
ANVIL 0361225808 Tee Dövme Çelik 6000 2 İnç Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 Derece ila 150 Derece F€260.09
ANVIL 0361119001 1/8 FNPT Siyah Dövme Çelik Tee, Siyah Oksit | AF8YDK 29JE06 03611190013000dişli7 / 8 "1 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€22.92
ANVIL 0361119605 Siyah Dövme Çelik Tee, 3000 lb, FNPT Bağlantısı, 3 Delik | AF8YDN 29JE09 03611196053000dişli1.5 "1 / 2 "-20 Derece ila 550 Derece F€24.49
ANVIL 0361119803 FIG 2114 Boru Tee, FNPT, 3000 lb, Dövme Karbon Çelik | AF8YDP 29JE10 03611198033000dişli1 13 / 16 "3 / 4 "-20 Derece ila 550 Derece F€33.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361225006 Tee Dövme Çelik 6000 3/4 İnç Npt
€52.76 / Adet