ANVIL 0361225808 Tee Dövme Çelik 6000 2 İnç Npt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
gövde Malzemesi | Dövme Çelik |
Sınıf | 6000 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Boru Boyutu | 2" |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 150 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7307923010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sınıf | Bağlantı Türü | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | FNPT | - | 1 / 2 " | -20 Derece ila 150 Derece F | €39.83 | |
0361225006 | 6000 | FNPT | - | 3 / 4 " | -20 Derece ila 150 Derece F | €54.64 | |
0361225204 | 6000 | FNPT | - | 1" | -20 Derece ila 150 Derece F | €93.27 | |
0361225600 | 6000 | FNPT | - | 1.5 " | -20 Derece ila 150 Derece F | €158.63 | |
0361119001 | 3000 | dişli | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20 Derece ila 550 Derece F | €25.40 | |
0361119605 | 3000 | dişli | 1.5 " | 1 / 2 " | -20 Derece ila 550 Derece F | €25.38 | |
0361119803 | 3000 | dişli | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | -20 Derece ila 550 Derece F | €35.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00