Anvil 0361314008 | Altıgen Başlı Fiş 6000 2 İnç Npt | 14j753 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361314008 Altıgen Başlı Tapa 6000 2 İnç Npt | AA6NHD 14J753

ANVIL 0361314008 Altıgen Başlı Tapa 6000 2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6NHD Model: 0361314008Çapraz Referans: 14J753
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
€27.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf6000
Bağlantı TürüMnpt
İnşaatİçi Dolu
Hex Boyutu2.5 "
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)3.99
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361313802 Altıgen Başlı Tapa Dövme Çelik 1-1/2 İnç | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€17.63
ANVIL 0361312408 Altıgen Başlı Tapa 1/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€2.70
ANVIL 0361312606 Altıgen Başlı Tapa 1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 Derece ila 550 Derece F€2.64
ANVIL 0361312804 Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€2.72
ANVIL 0361313604 Altıgen Başlı Tapa 1-1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 Derece ila 550 Derece F€11.94
ANVIL 0361314206 Altıgen Başlı Tapa 2-1/2 İnç Dövme Çelik | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 Derece ila 550 Derece F€59.52
ANVIL 0361314404 Altıgen Başlı Tapa 3 İnç Dövme Çelik | AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 Derece ila 550 Derece F€111.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361314008 Altıgen Başlı Tapa 6000 2 İnç Npt
€27.52 / Adet