Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361314206 Altıgen Başlı Tapa 2-1/2 İnç Dövme Çelik | AF9DHF 29VC98

ANVIL 0361314206 Altıgen Başlı Fiş 2-1 / 2 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DHF Model: 0361314206Çapraz Referans: 29VC98
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
€59.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt
İnşaatİçi Dolu
Hex Boyutu3"
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı0
Dış Çap.3"
Boru Boyutu2.5 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)4.6
Gemi uzunluğu (cm)4.6
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361313802 Altıgen Başlı Tapa Dövme Çelik 1-1/2 İnç | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€17.63
ANVIL 0361314008 Altıgen Başlı Tapa 6000 2 İnç Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 Derece ila 150 Derece F€27.52
ANVIL 0361312408 Altıgen Başlı Tapa 1/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€2.70
ANVIL 0361312606 Altıgen Başlı Tapa 1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 Derece ila 550 Derece F€2.64
ANVIL 0361312804 Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€2.72
ANVIL 0361313604 Altıgen Başlı Tapa 1-1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 Derece ila 550 Derece F€11.94
ANVIL 0361314404 Altıgen Başlı Tapa 3 İnç Dövme Çelik | AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 Derece ila 550 Derece F€111.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361314206 Altıgen Başlı Fiş 2-1 / 2 İnç Dövme Çelik
€59.52 / Adet