Anvil 0361330806 | Altıgen Burç 3/4 İnç X 3/8 İnç Dövme Çelik | 29vd19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361330806 Altıgen Burç 3/4 İnç x 3/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHY 29VD19

ANVIL 0361330806 Altıgen Burç 3/4 İnç x 3/8 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DHY Model: 0361330806Çapraz Referans: 29VD19
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
€6.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu1.625 "
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1 1 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 8"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.13
Gemi uzunluğu (cm)2.13
Gemi genişliği (cm)2.69
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361331101 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 1/4 İnç | AA6NHJ 14J764 03613311016000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€9.65
ANVIL 0361331309 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 1/2 İnç | AA6NHK 14J766 03613313096000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€9.52
ANVIL 0361331408 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 3/4 İnç | AA6NHL 14J767 03613314086000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 3 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€10.08
ANVIL 0361332901 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1/4 İnç | AA6NHN 14J771 03613329016000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.46
ANVIL 0361333107 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1/2 İnç | AA6NHP 14J772 03613331076000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€26.55
ANVIL 0361333206 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 3/4 İnç | AA6NHQ 14J773 03613332066000Mnpt x fnpt2.5 "-2 "x 3 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.55
ANVIL 0361333305 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1 İnç | AA6NHR 14J774 03613333056000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "1 x"-20 Derece ila 150 Derece F€27.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361330806 Altıgen Burç 3/4 İnç x 3/8 İnç Dövme Çelik
€6.38 / Adet