Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361334204 Altıgen Burç 2-1/2 İnç x 1-1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DJJ 29VD53

ANVIL 0361334204 Altıgen Burç 2-1 / 2 İnç x 1-1 / 4 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DJJ Model: 0361334204Çapraz Referans: 29VD53
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
€78.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu3"
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.3"
Boru Boyutu2-1/2" x 1-1/4"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)3.66
Gemi uzunluğu (cm)3.66
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361331101 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 1/4 İnç | AA6NHJ 14J764 03613311016000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€9.65
ANVIL 0361331309 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 1/2 İnç | AA6NHK 14J766 03613313096000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€9.52
ANVIL 0361331408 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 3/4 İnç | AA6NHL 14J767 03613314086000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 3 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€10.08
ANVIL 0361332901 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1/4 İnç | AA6NHN 14J771 03613329016000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.46
ANVIL 0361333107 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1/2 İnç | AA6NHP 14J772 03613331076000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€26.55
ANVIL 0361333206 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 3/4 İnç | AA6NHQ 14J773 03613332066000Mnpt x fnpt2.5 "-2 "x 3 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.55
ANVIL 0361333305 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1 İnç | AA6NHR 14J774 03613333056000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "1 x"-20 Derece ila 150 Derece F€27.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361334204 Altıgen Burç 2-1 / 2 İnç x 1-1 / 4 İnç Dövme Çelik
€78.50 / Adet