Anvil 0361501208 | Rakor 1 İnç Dövme Çelik | 29vd74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361501208 FIG 2125 Boru Rakoru, Dövme Çelik, Dişli Bağlantı | AF9DKB 29VD74

ANVIL 0361501208 FIG 2125 Boru Rakoru, Dövme Çelik, Dişli Bağlantılı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9DKB Model: 0361501208Çapraz Referans: 29VD74
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
€47.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Hex Boyutu2-25 / 32 "
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.2-25 / 32 "
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)6.2
Gemi uzunluğu (cm)6.2
Gemi genişliği (cm)7.06
HS kodu7307199030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0361500200 Rakor 1/8 İnç Dövme Çelik | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "€31.05
ANVIL 0361500408 FIG 2125 Boru Rakoru, Dişli Bağlantı, Dövme Çelik | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "€33.88
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Boru Rakoru, FNPT Uç Stili, Çelik, Siyah Oksit | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "€34.10
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Boru Rakoru, 1/2 In Nominal, Dövme Çelik, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€31.58
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Boru Rakoru, 3/4 In Nominal, Dişli Bağlantı | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "€38.21
ANVIL 0361501406 Dövme Çelik Rakor, Sınıf 3000, 1-1/4 Boru, Çelik | AF9DKC 29VD75 03615014063-23 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€80.00
ANVIL 0361501604 Fig 2125 Boru Rakoru, 1-1/2 Boru İçi, Fnpt Uç Stili | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€93.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361501208 FIG 2125 Boru Rakoru, Dövme Çelik, Dişli Bağlantılı
€47.30 / Adet