Anvil 0362013005 | Sokak Dirseği 45 Derece. 1/2 İnç Dövme Çelik | 29ve05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362013005 Sokak Dirseği 45 Derece. 1/2 İnç Dövme Çelik | AF9DLD 29VE05

ANVIL 0362013005 Sokak Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9DLD Model: 0362013005Çapraz Referans: 29VE05
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
€21.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1-13 / 64 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.15
Gemi uzunluğu (cm)3.15
Gemi genişliği (cm)3.2
HS kodu7307923030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0362012403 Sokak Dirseği 45 Derece. 1/8 İnç Dövme Çelik | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "€24.94
ANVIL 0362012601 Sokak Dirseği 45 Derece. 1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€25.66
ANVIL 0362012809 Sokak Dirseği 45 Derece. 3/8 İnç Dövme Çelik | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€23.85
ANVIL 0362013203 Sokak Dirseği 45 Derece. 3/4 İnç Dövme Çelik | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "€24.54
ANVIL 0362013401 Sokak Dirseği 45 Derece. 1 İnç Dövme Çelik | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"€32.01
ANVIL 0362013609 Sokak Dirseği 45 Derece. 1-1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "€40.75
ANVIL 0362013807 Sokak Dirseği 45 Derece. 1-1/2 İnç Dövme Çelik | AF9DLH 29VE09 03620138072.375 "1.5 "€53.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362013005 Sokak Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Dövme Çelik
€21.18 / Adet