Square D Qob3150vh Qwik-açık Devre Kesici | 2dm84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOB3150VH Qwik-Açık Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, VisiTrip, 150 A, 240 VAC | AF9FQW 2DM84

SQUARE D QOB3150VH Qwik-Open Devre Kesici, Bolt-On, VisiTrip, 150 A, 240 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FQW Modeli: QOB3150VHÇapraz Referans: 2DM84
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
€2,436.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper150
Devre Kesici TipiYüksek Kesme Kapasitesi
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
Çerçeve boyutu100A / QO
uzunluk3.5 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu300 kcmil
Min. Tel Boyutu4 AWG
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-qob3150vh.pdf
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Qwik-Open cıvatalı devre kesici, aşırı akım koruması sağlamak için NQ veya NQOD panel panolarıyla kullanım için idealdir
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir
  • 4 AWG ile 300 kcmi arasında değişen kablo boyutlarını barındırmak için pabuç terminalleri ve devrenin açma / kapama durumunu görüntülemek için bir VisiTrip göstergesi ile donatılmıştır.
  • UL listeli / CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€583.60
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€22.81
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€20.85
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€23.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB3150VH Qwik-Open Devre Kesici, Bolt-On, VisiTrip, 150 A, 240 VAC
€2,436.34 / Adet