Anvil 0362074007 | Yarım Kaplin 2-1/2 İnç Dövme Çelik | 29ve51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362074007 Yarım Kaplin, Soket Kaynak Bağlantısı, 2-1/2 In, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51

ANVIL 0362074007 Yarım Kaplin, Soket Kaynaklı Bağlantı, 2-1 / 2 In, 1000 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DNC Model: 0362074007Çapraz Referans: 29VE51
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
€314.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.3-35 / 64 "
Boru Boyutu2.5 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)5.87
Gemi uzunluğu (cm)5.87
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0362073405 Yarım Kaplin, Soket Kaynak Bağlantısı, 1-1/4 In | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7 / 64 "1.25 "€25.54
ANVIL 0362073603 Yarım Kaplin, Soket Kaynak Bağlantısı, 1500 PSI Maksimum Basınç | AF9DNA 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€26.68
ANVIL 0362074205 Soket Kaynaklı Yarım Bağlantı, 3 In, 1000 PSI, Siyah Dövme Çelik | AF9DND 29VE52 03620742054-7 / 32 "3"€336.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362074007 Yarım Kaplin, Soket Kaynaklı Bağlantı, 2-1 / 2 In, 1000 PSI
€314.91 / Adet