Anvil 0362084808 | Kapak 3/8 İnç Dövme Çelik | 29ve56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362084808 Siyah Dövme Çelik Kapak, Soket Kaynaklı, 3/8 İnç Boru | AF9DNH 29VE56

ANVIL 0362084808 Siyah Dövme Çelik Kapak, Soket Kaynaklı, 3/8 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DNH Model: 0362084808Çapraz Referans: 29VE56
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
€14.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.63 / 64 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.45
Gemi uzunluğu (cm)1.45
Gemi genişliği (cm)2.16
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0362084402 Siyah Dövme Çelik Kapak, Soket Kaynaklı, 1/8 İnç Boru | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€15.28
ANVIL 0362084600 Kalın Cidarlı Kapak, Soket Kaynaklı, 1/4 In Boru | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "€14.07
ANVIL 0362085003 Boru Başlığı, Soket Kaynaklı, 1/2 İnç, 3000 lb, Çelik | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "€9.57
ANVIL 0362085201 Boru Başlığı, 3/4 İnç, Soket Kaynaklı, 3000 lb, Çelik | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "€12.02
ANVIL 0362085409 Boru Başlığı, 1 İnç, Soket Kaynaklı, 3000 lb, Çelik | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"€16.98
ANVIL 0362085607 Siyah Dövme Çelik Başlık, Sınıf 3000, 1-1/4 İnç Boru | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "€21.34
ANVIL 0362085805 Dövme Çelik Boru Bağlantı Elemanı, Soket Kaynaklı, 1-1/2 İnç Boru | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "€27.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362084808 Siyah Dövme Çelik Kapak, Soket Kaynaklı, 3/8 İnç Boru
€14.19 / Adet