Anvil 0500007430 | Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 3/4 İnç Dövülebilir Demir | 4hyf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500007430 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/4 İnç Dövülebilir Demir | AD8CYW 4HYF5

ANVIL 0500007430 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/4 İnç Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CYW Model: 0500007430Çapraz Referans: 4HYF5
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
€14.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişSade
uzunluk2"
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Yük500 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu3 / 4 "
TipC-Tipi
UPC690291134210

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • W & M kirişlerin takılması ve metal kirişlerin, kanalların, aşıkların, köşebent demirlerinin, dişli çubukların ve mil halkalarının üst / alt kısmına yapısal bağlantı sağlamak için idealdir
  • Eğimli taraftaki kirişi manuel olarak sıkmak için kullanılan sertleştirilmiş çelik ayar vidaları ve bir kilit somunu ile donatılmıştır
  • Takım boyunca homojen yüzey kalitesi ve mukavemet sağlamak için tam diş kavrayan tasarıma sahip dövülebilir gövde

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükÇubuk boyutuTipÜcret
ANVIL 0500007422 Dövülebilir Demir Kiriş Kelepçesi, Siyah Oksit, 60 In-lb Tork | AD8CYU 4HYF3 0500007422Sade2"Dövülebilir demir440 Lb.5 / 8 "C-Tipi€11.48
ANVIL 0500008008 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 İnç Dövülebilir Demir | AD8CYY 4HYF7 0500008008Sade1.75 "Dövülebilir demir400 Lb.3 / 8 "C-Tipi€6.43
ANVIL 0500008016 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 1/2 İnç Dövülebilir Demir | AD8CZA 4HYF9 0500008016Sade1.75 "Dövülebilir demir400 Lb.1 / 2 "C-Tipi€7.56
ANVIL 0500305016 Kiriş Kelepçesi, Dövülebilir Demir, Boyut 1/2 İnç, Çinko Kaplama | AD8CZB 4HYG1 0500305016Çinko kaplamalı1.75 "Galvanize çelik400 Lb.1 / 2 "C-Tipi€10.05
ANVIL 0500095401 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 7/8 İnç Dövülebilir Demir | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Dövülebilir demir1365 Lb.7 / 8 "w / Out Uzantısı€56.23
ANVIL 0500343207 Çinko Levha Dövülebilir Demir Kiriş F-23/8-7 Kelepçe | BT9QTC 0500343207------€47.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500007430 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/4 İnç Dövülebilir Demir
€14.69 / Adet