Anvil 0500008008 | Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 3/8 İnç Dövülebilir Demir | 4hyf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500008008 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 İnç Dövülebilir Demir | AD8CYY 4HYF7

ANVIL 0500008008 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 İnç Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CYY Model: 0500008008Çapraz Referans: 4HYF7
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
€7.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişSade
uzunluk1.75 "
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Yük400 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu3 / 8 "
TipC-Tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: W ve M Kirişlere Ek için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükÇubuk boyutuTipÜcret
ANVIL 0500007422 Dövülebilir Demir Kiriş Kelepçesi, Siyah Oksit, 60 In-lb Tork | AD8CYU 4HYF3 0500007422Sade2"Dövülebilir demir440 Lb.5 / 8 "C-Tipi€12.64
ANVIL 0500007430 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/4 İnç Dövülebilir Demir | AD8CYW 4HYF5 0500007430Sade2"Dövülebilir demir500 Lb.3 / 4 "C-Tipi€16.17
ANVIL 0500008016 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 1/2 İnç Dövülebilir Demir | AD8CZA 4HYF9 0500008016Sade1.75 "Dövülebilir demir400 Lb.1 / 2 "C-Tipi€8.32
ANVIL 0500305016 Kiriş Kelepçesi, Dövülebilir Demir, Boyut 1/2 İnç, Çinko Kaplama | AD8CZB 4HYG1 0500305016Çinko kaplamalı1.75 "Galvanize çelik400 Lb.1 / 2 "C-Tipi€10.05
ANVIL 0500095401 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 7/8 İnç Dövülebilir Demir | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Dövülebilir demir1365 Lb.7 / 8 "w / Out Uzantısı€61.88
ANVIL 0500343207 Çinko Levha Dövülebilir Demir Kiriş F-23/8-7 Kelepçe | BT9QTC 0500343207------€47.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500008008 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 İnç Dövülebilir Demir
€7.07 / Adet