Anvil 0500008024 | Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 5/8 İnç Dövülebilir Demir | 4hyg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500008024 C-Tipi Kiriş Kelepçesi, 60 In-lb Tork, 5/8 İnç Çubuk | AD8CZC 4HYG2

ANVIL 0500008024 C-Tipi Kiriş Kelepçesi, 60 İn-lb Tork, 5/8 İnç Çubuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CZC Model: 0500008024Çapraz Referans: 4HYG2
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
€10.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişSade
uzunluk2"
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Yük440 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu5 / 8 "
TipC-Tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: W ve M Kirişlere Ek için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500303003 Kiriş Kelepçesi C-Tipi Çubuk, 3/8 İnç Boyut | AD8CYR 4HYF1 0500303003Çinko kaplamalı1.75 "Galvanize çelik400 Lb.3 / 8 "€10.83
ANVIL 0500303011 C-Tipi Kiriş Kelepçesi, Dövülebilir Demir, Boyut 1/2 İnç | AD8CYT 4HYF2 0500303011Çinko kaplamalı1.75 "Galvanize çelik400 Lb.1 / 2 "€10.92
ANVIL 0500008032 Kiriş Kelepçesi, C Tipi, 3/4 İnç Çubuk Boyutu, 500 lb | AD8CZE 4HYG4 0500008032Sade2"Dövülebilir demir500 Lb.3 / 4 "€14.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500008024 C-Tipi Kiriş Kelepçesi, 60 İn-lb Tork, 5/8 İnç Çubuk
€10.63 / Adet