Anvil 0500303003 | Kiriş Kelepçesi C-tipi Çubuk, 3/8 İnç Boyut | 4hyf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500303003 Kiriş Kelepçesi C-Tipi Çubuk, 3/8 İnç Boyut | AD8CYR 4HYF1

ANVIL 0500303003 Kiriş Kelepçesi C-Tipi Çubuk, 3/8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CYR Model: 0500303003Çapraz Referans: 4HYF1
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
€10.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk1.75 "
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Yük400 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu3 / 8 "
TipC-Tipi
UPC690291144080

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: W ve M Kirişlere Ek için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500303011 C-Tipi Kiriş Kelepçesi, Dövülebilir Demir, Boyut 1/2 İnç | AD8CYT 4HYF2 0500303011Çinko kaplamalı1.75 "Galvanize çelik400 Lb.1 / 2 "€9.92
ANVIL 0500008024 C-Tipi Kiriş Kelepçesi, 60 In-lb Tork, 5/8 İnç Çubuk | AD8CZC 4HYG2 0500008024Sade2"Dövülebilir demir440 Lb.5 / 8 "€9.66
ANVIL 0500008032 Kiriş Kelepçesi, C Tipi, 3/4 İnç Çubuk Boyutu, 500 lb | AD8CZE 4HYG4 0500008032Sade2"Dövülebilir demir500 Lb.3 / 4 "€13.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500303003 Kiriş Kelepçesi C-Tipi Çubuk, 3/8 İnç Boyut
€10.83 / Adet