Anvil 0500009063 | Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 3/8 İnç Sfero Döküm | 4hye5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500009063 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 İnç Sfero Döküm | AD8CYL 4HYE5

ANVIL 0500009063 Kiriş Kenetleme Çubuğu Boyutu 3/8 İnç Sfero Döküm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CYL Model: 0500009063Çapraz Referans: 4HYE5
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
€4.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişSade
uzunluk1 9 / 16 "
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. YükÜstte 500, Altta 250
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipC-Tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çatı Altında Kullanım İçin Çubuk Kiriş Tipi Konstrüksiyonlu Montaj Veya Yapısal Şekillerin Üst veya Alt Flanşına Ekleme için. Dikey Askı Çubuğunun Flanşın Kenarından Dengelenmesi Gereken Yer. Kiriş veya Flanşın Kalınlığı 3/4 İnç'i Geçmiyor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0560009078 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 1/2 İnç Sfero Döküm | AD8CYM 4HYE6 05600090781 13 / 16 "Üstte 950, Altta 7601 / 2 "€7.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500009063 Kiriş Kenetleme Çubuğu Boyutu 3/8 İnç Sfero Döküm
€4.37 / Adet