Anvil 0560009078 | Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 1/2 İnç Sfero Döküm | 4hye6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560009078 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 1/2 İnç Sfero Döküm | AD8CYM 4HYE6

ANVIL 0560009078 Kiriş Kenetleme Çubuğu Boyutu 1/2 İnç Sfero Döküm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CYM Model: 0560009078Çapraz Referans: 4HYE6
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
€7.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişSade
uzunluk1 13 / 16 "
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. YükÜstte 950, Altta 760
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu1 / 2 "
TipC-Tipi
UPC690291171093

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çatı Altında Kullanım İçin Çubuk Kiriş Tipi Konstrüksiyonlu Montaj Veya Yapısal Şekillerin Üst veya Alt Flanşına Ekleme için. Dikey Askı Çubuğunun Flanşın Kenarından Ofset Olması Gereken Yer. Kiriş veya Flanşın Kalınlığı 3 / 4'ü Geçmiyor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500009063 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 İnç Sfero Döküm | AD8CYL 4HYE5 05000090631 9 / 16 "Üstte 500, Altta 2503 / 8 "€4.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560009078 Kiriş Kenetleme Çubuğu Boyutu 1/2 İnç Sfero Döküm
€7.61 / Adet