Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500071105 Boru Kaplama Koruma Selesi, Karbon Çelik, Düz Kaplama | AD8QTR 4LUY4

ANVIL 0500071105 Boru Kaplama Koruma Selesi, Karbon Çelik, Düz Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QTR Model: 0500071105Çapraz Referans: 4LUY4
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
€42.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kaplama Koruma Semeri
İzolasyon Kalınlığı1"
uzunluk12 "
MalzemeKarbon çelik
Maks. Yük1200 Lb.
Boru Boyutu3-1 / 2 - 5 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 39A ve 39B), WW-H-171-E (Tip 40A ve 40B), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-5 (Tip 39A ve 39B)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0500071089 12 inç Karbon Çelik Boru Kaplama Koruma Selesi | AD8QTQ 4LUY3 05000710891200 Lb.3"€36.82
ANVIL 0500071543 Karbon Çelik Boru Kaplama Koruma Selesi, 2-1/2 inç Boru | AD8QTV 4LUY7 05000715431200 Lb.2.5 "€33.39
ANVIL 0500071584 Karbon Çelik Boru Kaplama Koruma Selesi, 12 inç Uzunluk | AD8QTX 4LUY9 05000715841200 Lb.3-1 / 2 - 5 "€52.84
ANVIL 0500072020 Boru Kaplama Koruma Selesi, Karbon Çelik, 650 Derece F | AD8QTZ 4LUZ2 05000720201200 Lb.3/4 to 1-1/4"€40.41
ANVIL 0500072087 Boruları Kapatmak İçin Koruma Selesi, Karbon Çelik Gövde | AD8QUC 4LUZ5 05000720871800 lb6"€73.42
ANVIL 0500072103 Karbon Çelik Boru Kaplama Koruma Selesi, 12 inç Uzunluk | AD8QUD 4LUZ6 05000721031800 lb8"€86.86
ANVIL 0500072525 Boru Kaplama Koruma Selesi, Karbon Çelik, 12 inç Uzunluk | AD8QUE 4LUZ7 05000725251200 Lb.3/4 to 1-1/4"€55.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500071105 Boru Kaplama Koruma Selesi, Karbon Çelik, Düz Kaplama
€42.41 / Adet