PRINCE Çift Etkili Kaynaklı Hidrolik Silindir
stil | Model | Delik Dia. | Maks. Basınç | Pim Çapı | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | €675.16 | |
A | PMC-5416 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 " | €620.38 | |
A | PMC-5408 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | €777.32 | |
A | PMC-8320 | 3" | 2500 psi | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 20 " | €715.93 | |
A | PMC-5530 | 3-1 / 2 " | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | €920.30 | |
A | PMC-5648 | 4" | 2500 psi | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | €1,416.94 | |
A | PMC-5630 | 4" | 2500 psi | 2" | 1 / 2 " | 2" | 30 " | €1,133.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Balastlar
- Kanal Drenaj Aksesuarları
- Konveyör Montajı ve Kurutma Tepsileri
- Mobil Çalışma Masası Aksesuarları
- Boya Filtresi Pedi Aksesuarları
- Kauçuk
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Hidrolik Aletler
- SPEC Disk Yaylı Çelik Belleville
- DAYTON Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 24 İnç Bıçak
- VULCAN HART Termostat, Konveksiyonlu Fırın
- FEBCO Master Serisi LF856 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Önleme Tertibatları
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Döner Bağlantı Kapakları, FAT
- GAST basınç Anahtarları
- SPECO TECHNOLOGIES PA Hava Koşullarına Dayanıklı Hoparlörler
- TIMKEN TTSP tipi Eksenel Konik Makaralı Rulmanlar
- RUBBERMAID Tekerlekler
- VESTIL Uç Korumaları