Anvil 0500072046 | Boru Koruma Selesi 1 1/2 ila 2 1/2 In | 4luz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500072046 2 İnç Yalıtımlı Boru Kaplama Koruma Selesi | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 2 İnç İzoleli Boru Kaplama Koruma Selesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QUA Model: 0500072046Çapraz Referans: 4LUZ3
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
€40.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kaplama Koruma Semeri
İzolasyon Kalınlığı2"
uzunluk12 "
MalzemeKarbon çelik
Maks. Yük1200 Lb.
Boru Boyutu1-1/2 to 2-1/2"
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 39A ve 39B), WW-H-171-E (Tip 40A ve 40B), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-5 (Tip 39A ve 39B)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Örs 0500-072046 2 inç yalıtımlı boru kaplama koruma eyeri, endüstriyel ve ticari ortamlarda borulara destek ve yalıtım sağlamak için kullanılır. Boru sisteminin verimli ve güvenli çalışması için hasar, yoğuşma ve enerji kaybını önler.

Özellikler:

  • Bu silindire monteli eyer 1200 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
  • Yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
  • Bu koruma selesi maksimum 650 derece F çalışma sıcaklığına dayanabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Koruma selesi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Boru çapı ve boyut uyumluluğu.
  • Malzeme ve yalıtım özellikleri.
  • Yük taşıma kapasitesi ve ağırlık dağılımı gereksinimleri.
  • Çevre koşulları ve sıcaklık aralığı.

S. Anvil 0500-072046 2 inç yalıtımlı boru kaplama koruma eyerini nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Tozu ve kiri temizlemek için yüzeyi düzenli olarak nemli bir bezle silin.
  • Herhangi bir aşınma, hasar veya korozyon belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
  • Yalıtımın sağlam ve etkili kalmasını sağlayın.
  • Bozulmayı veya potansiyel hasarı önlemek için tüm sorunları derhal ele alın.

S. Bu koruma selesini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Kurulum veya bakım sırasında uygun koruyucu giysiler kullanın.
  • Seleyi kapasitesinin üzerinde aşırı yüklemekten kaçının.
  • Isı ile ilgili tehlikeleri önlemek için uygun izolasyon sağlayın.
  • Taşıma ve kurulum sırasında güvenlik kurallarına ve yönetmeliklerine uyun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutubedenÜcret
ANVIL 0500071022 12 In Boru Kaplama Koruma Selesi, 1200 lb Maksimum Yük | AD8Q™ 4LUX9 050007102212 "1200 Lb.3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Boru Örtüsü Koruma Selesi 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 Lb.1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Boru Kaplama Koruma Selesi, 1200 lb Maksimum Yük | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Boru Kaplama Koruma Selesi, 6'lı Boru İçi | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Boru Koruma Selesi 3/4 - 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 3'lü Boru İçin Boru Kaplama Koruma Selesi | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Boru Kaplama Koruma Selesi, 1-1/2 In Yalıtım Kalınlığı | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500072046 2 İnç İzoleli Boru Kaplama Koruma Selesi
€40.58 / Adet