Anvil 0500071022 | Boru Koruma Selesi 3/4 ila 1 1/4 In | 4lux9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500071022 12 In Boru Kaplama Koruma Selesi, 1200 lb Maksimum Yük | AD8Q™ 4LUX9

ANVIL 0500071022 12 Boru Kaplama Koruma Selesi, 1200 lb Maks. Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QTM Model: 0500071022Çapraz Referans: 4LUX9
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
€25.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kaplama Koruma Semeri
İzolasyon Kalınlığı1"
uzunluk12 "
MalzemeKarbon çelik
Maks. Yük1200 Lb.
Boru Boyutu3/4 to 1-1/4"
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 39A ve 39B), WW-H-171-E (Tip 40A ve 40B), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-5 (Tip 39A ve 39B)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutubedenÜcret
ANVIL 0500071048 Boru Örtüsü Koruma Selesi 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 Lb.1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Boru Kaplama Koruma Selesi, 1200 lb Maksimum Yük | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Boru Kaplama Koruma Selesi, 6'lı Boru İçi | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Boru Koruma Selesi 3/4 - 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 3'lü Boru İçin Boru Kaplama Koruma Selesi | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Boru Kaplama Koruma Selesi, 1-1/2 In Yalıtım Kalınlığı | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64
ANVIL 0500072046 2 İnç Yalıtımlı Boru Kaplama Koruma Selesi | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 Lb.1-1/2 to 2-1/2"-€40.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500071022 12 Boru Kaplama Koruma Selesi, 1200 lb Maks. Yük
€25.66 / Adet