Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500173588 11-3/8 In Yükseltici Kelepçe, Düz Kaplama, 500 lb Maksimum Yük | AD8DAF 4HYK2

ANVIL 0500173588 11-3 / 8 Yükseltici Kelepçe, Düz Kaplama, 500 lb Maks. Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DAF Model: 0500173588Çapraz Referans: 4HYK2
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
€17.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükseltici Kelepçe
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
BitişSade
uzunluk11.375 "
MalzemeKarbon çelik
Maks. Yük500 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit Çelik Boru Yükselticileri, Dökme Demir Boru veya Boru Desteği için. Askı Çubukları ile Kullanım İçin Tasarlanmamıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru BoyutubedenÜcret
ANVIL 0500361084 Yükseltici Kelepçe, Karbon Çelik, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Sıcak Daldırma Galvaniz11.375 "Galvanize çelik500 Lb.3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Yükseltici Kelepçe Borusu 8 İnç Uzunluk 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Sıcak Daldırma Galvaniz18.5 "Galvanize çelik2500 Lb.8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Yükseltici Kelepçe Borusu 1/2-3/4In 8 7/8 İnç Uzunluk | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Sade8.875 "Karbon çelik45 lb1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Yükseltici Kelepçe Borusu 1 İnç Uzunluk 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Sade8.875 "Karbon çelik220 Lb.1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Yükseltici Kelepçe Borusu 1 1/4 İnç Uzunluk 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Sade10 "Karbon çelik350 Lb.1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Yükseltici Kelepçe Borusu 1 1/2 İnç 10 1/4 İnç Uzunluk | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Sade10.25 "Karbon çelik250 Lb.1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173562 Yükseltici Kelepçe Borusu 2 İnç 10 1/4 İnç Uzunluk | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Sade10.25 "Karbon çelik300 Lb.2"-€15.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500173588 11-3 / 8 Yükseltici Kelepçe, Düz Kaplama, 500 lb Maks. Yük
€17.26 / Adet