Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500361084 Yükseltici Kelepçe, Karbon Çelik, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama | AD8CZX 4HYJ3

ANVIL 0500361084 Yükseltici Kelepçe, Karbon Çelik, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CZX Model: 0500361084Çapraz Referans: 4HYJ3
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
€27.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükseltici Kelepçe
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
uzunluk11.375 "
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Yük500 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit Çelik Boru Yükselticileri, Dökme Demir Boru veya Boru Desteği için. Askı Çubukları ile Kullanım İçin Tasarlanmamıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru BoyutubedenÜcret
ANVIL 0500361134 Yükseltici Kelepçe Borusu 8 İnç Uzunluk 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Sıcak Daldırma Galvaniz18.5 "Galvanize çelik2500 Lb.8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Yükseltici Kelepçe Borusu 1/2-3/4In 8 7/8 İnç Uzunluk | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Sade8.875 "Karbon çelik45 lb1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Yükseltici Kelepçe Borusu 1 İnç Uzunluk 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Sade8.875 "Karbon çelik220 Lb.1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Yükseltici Kelepçe Borusu 1 1/4 İnç Uzunluk 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Sade10 "Karbon çelik350 Lb.1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Yükseltici Kelepçe Borusu 1 1/2 İnç 10 1/4 İnç Uzunluk | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Sade10.25 "Karbon çelik250 Lb.1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173562 Yükseltici Kelepçe Borusu 2 İnç 10 1/4 İnç Uzunluk | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Sade10.25 "Karbon çelik300 Lb.2"-€15.09
ANVIL 0500173570 Yükseltici Kelepçe Borusu 2 1/2 İnç 11 1/4 İnç Uzunluk | AD8DAE 4HYK1 05001735707 / 16 "Sade11.25 "Karbon çelik400 Lb.2-1 / 2 "-€13.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500361084 Yükseltici Kelepçe, Karbon Çelik, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
€27.55 / Adet