Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500300611 Boru/Kanal Askı Borusu 3/4 In | AD8CVG 4HXZ6

ANVIL 0500300611 Boru/Konduit Askı Borusu 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CVG Model: 0500300611Çapraz Referans: 4HXZ6
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
€5.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru / Boru Askısı
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3.625 "
MalzemeKarbon çelik
Maks. Yük400 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
Çubuk boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Askı Çubuğu ile Askıya Alınabilir veya Duvara Takılabilir. Askıdaki T Yuvası Borunun Montajı ve Ayarı Sonrasında Yan Civatanın Takılmasına İzin Verir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500300603 Boru/Kanal Askı Borusu 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€5.04
ANVIL 0500300629 Boru/Kanal Askı Borusu 1 In | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 Lb.1"3 / 8 "€4.59
ANVIL 0500300637 Boru/Kanal Askı Borusu 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "€5.21
ANVIL 0500300645 Boru/Kanal Askı Borusu 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "€5.01
ANVIL 0500300652 Boru/Kanal Askı Borusu 2 In | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 Lb.2"3 / 8 "€6.26
ANVIL 0500300660 Boru/Kanal Askı Borusu 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "€12.34
ANVIL 0500300678 Boru/Kanal Askı Borusu 3 In | AD8CXE 4HYA3 05003006786 5 / 16 "500 Lb.3"1 / 2 "€12.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500300611 Boru/Konduit Askı Borusu 3/4 In
€5.24 / Adet