Anvil 0500303029 | Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 5/8 İnç Galvanizli Çelik | 4hyf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500303029 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 5/8 İnç Galvanizli Çelik | AD8CYV 4HYF4

ANVIL 0500303029 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 5/8 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CYV Model: 0500303029Çapraz Referans: 4HYF4
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
€16.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Yük440 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu5 / 8 "
TipC-Tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: W ve M Kirişlere Ek için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500303037 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/4 inç Galvanizli Çelik | AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 Lb.3 / 4 "€18.23
ANVIL 0500305008 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 3/8 inç Galvanizli Çelik | AD8CYZ 4HYF8 05003050081.75 "400 Lb.3 / 8 "€9.02
ANVIL 0500305024 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 5/8 inç Galvanizli Çelik | AD8CZD 4HYG3 05003050242"440 Lb.5 / 8 "€14.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500303029 Kiriş Kelepçesi Çubuk Boyutu 5/8 İnç Galvanizli Çelik
€16.49 / Adet