Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500340054 12 In Karbon-Çelik Yalıtım Koruma Kalkanı, 18 Ayar | AD8QVT 4LVC4

ANVIL 0500340054 12 Karbon Çelik İzolasyonda Koruma Kalkanı, 18 Ölçü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QVT Model: 0500340054Çapraz Referans: 4LVC4
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
€19.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Koruma Kalkanı
ölçü18
İzolasyon OD4-1 / 2 "
İzolasyon Kalınlığı1/2 to 1-1/2"
uzunluk12 "
MalzemeGalvanize
Boru Boyutu1 ila 3 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 40), WW-H-171-E (Tip 41), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-5 (Tip 40)
Tip5A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçüuzunlukMalzemeBoru BoyutuTipÜcret
ANVIL 0500340005 İzolasyon Koruma Kalkanı 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanize3/8 - 3/4 "X1A€14.41
ANVIL 0500340013 Yalıtım Koruma Kalkanı 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanize1/2 - 1 "1A€15.32
ANVIL 0500340021 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 ila 1 1/2 inç | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanize3/4 to 1-1/2"2A€16.72
ANVIL 0500340039 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 - 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanize3/4 - 2 "3A€18.48
ANVIL 0500340047 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 ila 2 1/2 inç | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanize3/4 to 2-1/2"4A€19.04
ANVIL 0500340062 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 - 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanize3/4 - 3 "6A€20.62
ANVIL 0500340070 Yalıtım Koruma Kalkanı, 1'den 3'e kadar Borular İçin | AD8QVV 4LVC6 05003400701812 "Galvanize1 ila 3 "7A€23.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500340054 12 Karbon Çelik İzolasyonda Koruma Kalkanı, 18 Ölçü
€19.90 / Adet