KEO Havşa, Yüksek Hızlı Çelik, 1 Kanal, 60 Derece Dahil Açı
stil | Model | Vücut Çapı | Bitiş | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53106 | 1" | kaplanmamış | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €86.64 | |
A | 53226 | 1-1 / 2 " | Siyah oksid | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €197.40 | |
A | 53246 | 1-1 / 4 " | Siyah oksid | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | €140.67 | |
A | 53126 | 1 / 2 " | kaplanmamış | 2" | 1 / 4 " | 1" | €25.91 | |
A | 53146 | 1 / 4 " | kaplanmamış | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €16.46 | |
A | 53186 | 1 / 8 " | Siyah oksid | 1.25 " | 1 / 8 " | - | €16.14 | |
A | 53346 | 3 / 4 " | kaplanmamış | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €42.45 | |
A | 53386 | 3 / 8 " | kaplanmamış | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €17.92 | |
A | 53176 | 3 / 16 " | Siyah oksid | 1.375 " | 3 / 16 " | - | €15.02 | |
A | 53586 | 5 / 8 " | kaplanmamış | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €28.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Temin Edilen Hava Kompresörleri ve Ortam Hava Pompaları
- Özel Seviyeler
- Kablo Zımba
- antenler
- Tel Konnektörleri
- Akış Kontrol Vanaları
- Kapalı HID Armatürleri
- Torna Araçları
- Gölet Aksesuarları
- K2 COMMERCIAL HARDWARE SmartKey Sürgü
- SPEEDAIRE Basınçlı Hava Yağlayıcıları
- PARLEC Arbor Ara Parçası 0.125 İnç Kalın
- APPROVED VENDOR Dikişsiz Boru, 7/8 İnç, 6 Ayak, Paslanmaz Çelik
- ADVANCE TABCO Prestige El Lavabo
- GUARDAIR Standart Hizmet Tipi Pvc Statik İletken Vakum Hortumları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 12 İnç Çap, Düz Uçlar
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 DWV Fabrikasyon Te Parçası, Soket x Soket x Soket
- KILLARK LED Işıklar