Anvil 0500340088 | Yalıtım Koruma Kalkanı 1 1/2 ila 4 In | 4lvc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500340088 Yalıtım Koruma Kalkanı 1 1/2 ila 4 In | AD8QVW 4LVC7

ANVIL 0500340088 Yalıtım Koruma Kalkanı 1 1/2 - 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QVW Model: 0500340088Çapraz Referans: 4LVC7
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
€25.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Koruma Kalkanı
ölçü16
İzolasyon OD6-41 / 64 "
İzolasyon Kalınlığı1 ila 2 "
uzunluk12 "
MalzemeGalvanize
Boru Boyutu1-1 / 2 - 4 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 40), WW-H-171-E (Tip 41), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-5 (Tip 40)
Tip8A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçüuzunlukMalzemeBoru BoyutuTipÜcret
ANVIL 0500340005 İzolasyon Koruma Kalkanı 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanize3/8 - 3/4 "X1A€14.41
ANVIL 0500340013 Yalıtım Koruma Kalkanı 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanize1/2 - 1 "1A€15.32
ANVIL 0500340021 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 ila 1 1/2 inç | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanize3/4 to 1-1/2"2A€16.72
ANVIL 0500340039 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 - 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanize3/4 - 2 "3A€18.48
ANVIL 0500340047 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 ila 2 1/2 inç | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanize3/4 to 2-1/2"4A€19.04
ANVIL 0500340054 12 In Karbon-Çelik Yalıtım Koruma Kalkanı, 18 Ayar | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanize1 ila 3 "5A€19.90
ANVIL 0500340062 Yalıtım Koruma Kalkanı 3/4 - 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanize3/4 - 3 "6A€20.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500340088 Yalıtım Koruma Kalkanı 1 1/2 - 4 In
€25.55 / Adet