Anvil 0500345129 | Boru Kelepçesi Boru Boyutu 6 İnç 11 1/2 İnç Uzunluk | 4hyp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500345129 Sıcak Daldırma Galvanizli Orta Boru Kelepçesi, Metal Algılanabilir

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DBT Model: 0500345129Çapraz Referans: 4HYP9
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
€105.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru kelepçesi
uymaUL, ULC, FM
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
uzunluk11.5 "
MalzemeGalvanize
Maks. Yük1615 Derece F'de 650, 1440 Derece F'de 750
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu6"
Konu Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)29.46
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: İzolasyon Gerektirmeyen Soğuk Boru Hatlarının Veya Sıcak Hatların Askıya Alınması İçin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
ANVIL 0500093513 Orta Boy Boru Kelepçesi, 500 Lb Maksimum Yük, 750 Derece. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Sade3.25 "Düz Çelik500 Derece F'de 6501 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Boru Kelepçesi, Metal Algılanabilir, Düz Kaplama | AD8DAT 4HYL4 0500093521Sade3.437 "Düz Çelik500 Derece F'de 6503 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Karbon Çelik Orta Boy Boru Kelepçesi, Metal Algılanabilir | AD8DAU 4HYL5 0500093539Sade3 9 / 16 "Düz Çelik500 Derece F'de 6501"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 FIG 212 Orta Boy Boru Kelepçesi, 500 lb, 5/16 Diş Boyutu | AD8DAV 4HYL6 0500093547Sade4.125 "Düz Çelik500 Derece F'de 6501-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 Orta Boy Boru Kelepçesi, Karbon Çelik Gövde, Düz Kaplama | AD8DAW 4HYL7 0500093554Sade4 5 / 16 "Düz Çelik800 Derece F'de 6501-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 Orta Boy Boru Kelepçesi, Metal Algılanabilir, Karbon Çelik Gövde | AD8DAX 4HYL8 0500093562Sade5.5 "Düz Çelik1040 Derece F'de 650, 930 Derece F'de 7502"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Fig 212 Orta Boy Boru Kelepçesi, 2-1/2 Boru İçi | AD8DAY 4HYL9 0500093570Sade6.5 "Düz Çelik1040 Derece F'de 650, 930 Derece F'de 7502-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500345129 Sıcak Daldırma Galvanizli Orta Boru Kelepçesi, Metal Algılanabilir
€105.83 / Adet