Anvil 0500421052 | Yükseltici Kelepçe Tüp Boyutu 1 1/2 İnç Uzunluk 10in | 4hyh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500421052 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 1 1/2 İnç Uzunluk 10 inç | AD8CZR 4HYH7

ANVIL 0500421052 Yükseltici Kelepçe Tüp Boyutu 1 1/2 inç Uzunluk 10 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CZR Model: 0500421052Çapraz Referans: 4HYH7
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
€19.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükseltici Kelepçe
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
BitişBakır Kaplama
uzunluk10 "
MalzemeBakır kaplı çelik
Maks. Yük150 lb
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
tüp Boyutu1-1 / 2 "
UPC690291148552

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yalıtımlı veya Yalıtımsız Bakır Boru Yükselticilerinin Desteklenmesi ve Sabitlenmesi İçin. Askı Çubukları ile Kullanım İçin Tasarlanmamıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukMalzemeMaks. YükBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANVIL 0500421011 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 1/2 İnç Uzunluk 6 1/2in | AD8CZM 4HYH3 05004210115 / 16 "6.5 "Bakır kaplı çelik75 lb1 / 2 "1 / 2 "€10.70
ANVIL 0500421029 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 7 In | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Bakır kaplı çelik75 lb3 / 4 "3 / 4 "€10.66
ANVIL 0500421037 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 1 İnç Uzunluk 9 3/8 In | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Bakır kaplı çelik120 lb1"1"€13.45
ANVIL 0500421045 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 1 1/4 İnç 9 5/8 İnç Uzunluk | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Bakır kaplı çelik150 lb1-1 / 4 "1-1 / 4 "€13.47
ANVIL 0500421060 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 2 İnç 10 3/8 İnç Uzunluk | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Bakır kaplı çelik150 lb2"2"€27.93
ANVIL 0500421078 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 2 1/2 İnç 11 13/16 İnç Uzunluk | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Bakır kaplı çelik300 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€23.74
ANVIL 0500421086 Yükseltici Kelepçe Boru Boyutu 3 İnç 11 1/2 İnç Uzunluk | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Bakır kaplı çelik300 Lb.3"3"€25.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500421052 Yükseltici Kelepçe Tüp Boyutu 1 1/2 inç Uzunluk 10 inç
€19.35 / Adet