ANVIL Bakır Boru Yükseltici Kelepçeleri
stil | Model | Cıvata Ölçüsü | uzunluk | Malzeme | Maks. Yük | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ŞEKİL CT-121 | - | - | Karbon çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 0500421094 | - | - | - | - | - | - | €29.11 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 0500421102 | 1 / 2 " | 13 " | Bakır kaplı çelik | 300 Lb. | 4" | 4" | €35.57 | |
B | 0500421037 | 3 / 8 " | 9.375 " | Bakır kaplı çelik | 120 lb | 1" | 1" | €13.45 | |
B | 0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | Bakır kaplı çelik | 150 lb | 2" | 2" | €27.93 | |
B | 0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | Bakır kaplı çelik | 300 Lb. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €23.74 | |
B | 0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | Bakır kaplı çelik | 150 lb | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | €13.47 | |
B | 0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | Bakır kaplı çelik | 150 lb | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | €19.35 | |
B | 0500421086 | 3 / 8 " | 11.5 " | Bakır kaplı çelik | 300 Lb. | 3" | 3" | €25.25 | |
B | 0500421011 | 5 / 16 " | 6.5 " | Bakır kaplı çelik | 75 lb | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €10.70 | |
B | 0500421029 | 5 / 16 " | 7" | Bakır kaplı çelik | 75 lb | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €10.66 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Tesisat Özel Araçları
- Esnek Hortum Sistemleri
- Yüke Dayanıklı Piyano Menteşeleri
- Slayt Halkaları
- Pencere / Duvar Klima Isı Pompası Aksesuarları
- Veri ve İletişim
- Otomotiv Elektrik
- hava Filtreleri
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Laboratuvar Gereçleri
- CHICAGO-LATROBE Kobalt Çelik Jobber Matkap Ucu, Geleneksel Nokta
- WIDIA Yüksek Hızlı Çelik Spiral Nokta Musluk, Kaplamasız Kaplama
- COPE Yatay Dirsek, 90 Derece
- QORPAK Kapanış 70mm Doğal
- RANCO Soğutma Kontrolleri
- COOPER B-LINE B12 Dikme Kanalları
- KERN AND SOHN CPB-N Serisi Sayım Terazileri
- PANDUIT Kapalı Uçlu Sıkmalı Konnektörler
- FANTECH Yangın damperleri
- REED INSTRUMENTS Kamera Kablo Uzantıları