Anvil 0560501074 | Boru Rulo Dökme Demir, 2 1/2 İnç Boyut | 4hyv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560501074 Boru Rulo Dökme Demir, 2 1/2 İnç Boyut | AD8DDG 4HYV9

ANVIL 0560501074 Boru Rulo Dökme Demir, 2 1/2 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DDG Model: 0560501074Çapraz Referans: 4HYV9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€36.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Rulosu
MalzemeDökme demir
Maks. Yük660
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2.5 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 41), WW-H-171-E (Tip 42), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 41)
TipTek
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560501033 Rulo Dökme Demir Boru, 1 İnç Boyut | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€31.92
ANVIL 0560501041 Boru Rulo Dökme Demir, 1 1/4 İnç Boyut | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€33.08
ANVIL 0560501058 Boru Rulo Dökme Demir, 1 1/2 İnç Boyut | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "€34.18
ANVIL 0560501066 Rulo Dökme Demir Boru, 2 İnç Boyut | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "€34.18
ANVIL 0560501082 Rulo Dökme Demir Boru, 3 İnç Boyut | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "€38.51
ANVIL 0560501090 Boru Rulo Dökme Demir, 3 1/2 İnç Boyut | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€41.78
ANVIL 0560501108 Rulo Dökme Demir Boru, 4 İnç Boyut | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "€46.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560501074 Boru Rulo Dökme Demir, 2 1/2 İnç Ebat
€36.44 / Adet