Anvil 0560501066 | Boru Rulo Dökme Demir, 2 İnç Boyutu | 4hyv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560501066 Rulo Dökme Demir Boru, 2 İnç Boyut | AD8DDF 4HYV8

ANVIL 0560501066 Boru Rulosu Dökme Demir, 2 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8DDF Model: 0560501066Çapraz Referans: 4HYV8
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
€32.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Rulosu
MalzemeDökme demir
Maks. Yük600
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2"
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 41), WW-H-171-E (Tip 42), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 41)
TipTek
UPC690291847899
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560501033 Rulo Dökme Demir Boru, 1 İnç Boyut | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€30.94
ANVIL 0560501041 Boru Rulo Dökme Demir, 1 1/4 İnç Boyut | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€30.95
ANVIL 0560501058 Boru Rulo Dökme Demir, 1 1/2 İnç Boyut | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "€31.42
ANVIL 0560501074 Boru Rulo Dökme Demir, 2 1/2 İnç Boyut | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "€33.46
ANVIL 0560501082 Rulo Dökme Demir Boru, 3 İnç Boyut | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "€35.41
ANVIL 0560501090 Boru Rulo Dökme Demir, 3 1/2 İnç Boyut | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€39.09
ANVIL 0560501108 Rulo Dökme Demir Boru, 4 İnç Boyut | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "€42.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560501066 Boru Rulosu Dökme Demir, 2 İnç Ebat
€32.21 / Adet