Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560503088 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 3 1/2 İnç Boyut | AD8QAY 4LRC6

ANVIL 0560503088 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 3 1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QAY Model: 0560503088Çapraz Referans: 4LRC6
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
€65.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlekli Sandalye
MalzemeDökme demir
Maks. Yük750
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3.5 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 44), WW-H-171E (Tip 45), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 44)
genişlik6.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560503054 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 İnç Boyut | AD8QAV 4LRC3 05605030546002"4"€47.68
ANVIL 0560503062 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 1/2 İnç Boyut | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€53.13
ANVIL 0560503070 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 3 İnç Boyut | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€52.59
ANVIL 0560503096 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 4 İnç Boyut | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "€71.78
ANVIL 0560503104 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 5 İnç Boyut | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€79.07
ANVIL 0560503112 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 6 İnç Boyut | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€116.00
ANVIL 0560503120 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 8 İnç Boyut | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€148.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560503088 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 3 1/2 İnç Boyut
€65.86 / Adet