Anvil 0560503054 | Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 İnç Boyut | 4lrc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560503054 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 İnç Boyut | AD8QAV 4LRC3

ANVIL 0560503054 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 İnç Boy

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QAV Model: 0560503054Çapraz Referans: 4LRC3
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
€42.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlekli Sandalye
MalzemeDökme demir
Maks. Yük600
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2"
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 44), WW-H-171E (Tip 45), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 44)
UPC690291848407
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560503062 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 1/2 İnç Boyut | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€47.20
ANVIL 0560503070 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 3 İnç Boyut | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€47.46
ANVIL 0560503088 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 3 1/2 İnç Boyut | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "€58.51
ANVIL 0560503096 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 4 İnç Boyut | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "€63.77
ANVIL 0560503104 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 5 İnç Boyut | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€70.25
ANVIL 0560503112 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 6 İnç Boyut | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€103.06
ANVIL 0560503120 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 8 İnç Boyut | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€131.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560503054 Tekerlekli Sandalye, Dökme Demir, 2 İnç Boy
€42.37 / Adet