ANVIL 0810024406 2 Siyah Dövülebilir Demir 45 Dirsek
Madde: BT8JWJ
Model: 0810024406
€23.75 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 45 Derece |
Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
0310510201 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | €37.00 | |
0310510409 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | €37.08 | |
0310510607 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | €42.25 | |
0310510805 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | €44.73 | |
0310511001 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | €49.35 | |
0310511209 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | €78.67 | |
0310511407 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | €98.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00