ANVIL FIG 103 Boru Kelepçesi, Ofset, 125 Sınıfı
Madde: CF4FFK
Model: ŞEKİL 103
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru kelepçesi |
Malzeme | Karbon çelik |
beden | 3/4 "- 8" |
A. Boru kelepçeleri, boru kelepçeleri veya semer kelepçeleri olarak da bilinir. Basit bağlantı parçaları sunarlar ve DIY projeleri / kurulum işlemleri için sıklıkla kullanılırlar.
PLATFORM | Model | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ŞEKİL 100 | Karbon çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 138R | Dövülebilir demir | 3/8 "- 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 212 | Karbon çelik | 1/2 "- 30" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 216 | Karbon çelik | 3" ila 42" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 224 | - | 4" ila 16" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 246 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 295 | Karbon çelik | 3/4 "- 36" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00