ANVIL FIG 216 Boru Kelepçesi, Ağır, Karbon Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru kelepçesi |
Malzeme | Karbon çelik |
beden | 3" ila 42" |
Standart | ANSI.jpg |
A. Koruyucu çinko kaplamaya sahip galvanizli kaplamalar, korozyon direncinde öne çıkar ve dış mekanlarda veya aşındırıcı ortamlarda dayanıklılık sağlar. Parlak, tekdüze bir görünüm, daha uzun bir kullanım ömrü sağlarlar ve daha yüksek başlangıç maliyetlerine rağmen zaman içinde uygun maliyetli olduklarını kanıtlarlar. Bunun aksine, düz yüzeyler koruyucu katmandan yoksundur, bu da onları pas ve korozyona karşı daha duyarlı hale getirir. Başlangıçta genellikle daha uygun maliyetli olsa da, düz yüzeyler daha yüksek bakım maliyetlerine neden olabilir ve gelişmiş korozyon direncinin öncelikli bir sorun olmadığı uygulamalar için uygundur.
C. Evet, hem dikey hem de yatay kurulumlara uygundur.
PLATFORM | Model | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ŞEKİL 100 | Karbon çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 103 | Karbon çelik | 3/4 "- 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 138R | Dövülebilir demir | 3/8 "- 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 212 | Karbon çelik | 1/2 "- 30" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 224 | - | 4" ila 16" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 246 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ŞEKİL 295 | Karbon çelik | 3/4 "- 36" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00