ANVIL ŞEKİL 163 Boru Örtüsü Koruma Selesi, 2.5 İnç Boyut, 9/16 İnç Delik Çapı.
Madde: CF4FJN
Model: ŞEKİL 163
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Kaplama Koruma Semeri |
Bitiş | Sade |
uzunluk | 12" Uzun |
Malzeme | Karbon çelik |
beden | 3/4 "- 36" |
Model | uzunluk | Maks. Yük | Boru Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200 Lb. | 3/4 to 1-1/4" | - | €25.66 | |
0500071048 | 12 " | 1200 Lb. | 1.5 " | - | €27.30 | |
0500071063 | 12 " | 1200 Lb. | 2.5 " | - | €34.19 | |
0500071121 | 12 " | 1800 lb | 6" | - | €61.27 | |
0500071527 | 12 " | 1200 Lb. | 3/4 to 1-1/2" | - | €38.50 | |
0500071568 | 12 " | 1200 Lb. | 3" | - | €50.43 | |
0500071600 | 12 " | 1800 lb | 6" | - | €54.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00