ANVIL FIG 260SS Adjustable Clevis Hanger, Cast Iron
Madde: CF4FPY
Model: ŞEKİL 260SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Clevis Askı |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
beden | 3/8" ila 5-1/8", 1/2" ila 12" |
Standart | ANSI.jpg |
Çalışma Sıcaklığı. | 650 Derece F |
Model | uzunluk | Malzeme | Maks. Yük | Boru Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500173307 | 4.5 " | Dövülebilir demir | 550 Lb. | 1/2 - 1 " | - | €29.75 | |
0500173323 | 6.5 " | Dövülebilir demir | 550 Lb. | 1/2 - 2 " | - | €36.41 | |
0500173349 | 7 13 / 16 " | Dövülebilir demir | 550 Lb. | 1-1 / 2 - 3 " | - | €47.38 | |
0500173364 | 8 15 / 16 " | Dövülebilir demir | 750 Lb. | 2-1 / 2 - 4 " | - | €69.73 | |
0500173380 | 10.25 " | Dövülebilir demir | 750 Lb. | 2-1 / 2 - 5 " | - | €78.72 | |
0500173406 | 12 11 / 16 " | Dövülebilir demir | 1100 Lb. | 2-1 / 2 - 6 " | - | €103.70 | |
0500360300 | 4.5 " | Galvanize çelik | 550 Lb. | 1/2 - 1 " | - | €32.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00