ANVIL FIG 261SS Uzatma Borusu veya Yükseltici Kelepçe, Dökme Demir
Madde: CF4FQA
Model: ŞEKİL 261SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseltici Kelepçe |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
beden | 1/2 "- 12" |
Standart | ANSI.jpg |
Çalışma Sıcaklığı. | 650 Derece F |
Model | Cıvata Ölçüsü | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Maks. Yük | Boru Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 11.375 " | Galvanize çelik | 500 Lb. | 3" | - | €27.55 | |
0500361134 | 5 / 8 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 18.5 " | Galvanize çelik | 2500 Lb. | 8" | - | €67.49 | |
0500173521 | 3 / 8 " | Sade | 8.875 " | Karbon çelik | 45 lb | 1/2 - 3/4 " | - | €10.33 | |
0500173539 | 3 / 8 " | Sade | 8.875 " | Karbon çelik | 220 Lb. | 1" | - | €13.66 | |
0500173547 | 3 / 8 " | Sade | 10 " | Karbon çelik | 350 Lb. | 1-1 / 4 " | - | €15.83 | |
0500173554 | 3 / 8 " | Sade | 10.25 " | Karbon çelik | 250 Lb. | 1-1 / 2 " | - | €13.94 | |
0500173562 | 7 / 16 " | Sade | 10.25 " | Karbon çelik | 300 Lb. | 2" | - | €15.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00