Apache Hortumu 20104383-08 | Konveyör Bant 3 Katlı 150 Pvc Siyah 8 İnç Genişlik | 36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20104383-08 Konveyör Bant 3 katlı 150 PVC Siyah 8 İnç Genişlik | AH7FQH 36TH85

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104383-08 Konveyör Bant 3 katlı 150 PVC Siyah 8 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7FQH Model: 20104383-08Çapraz Referans: 36TH85

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€68.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Konveyör Bandı
Yatak Derinliği0.335
Kemer türü3 Ply 150 Polyester Monofilament Siyah PVC Waffle Top By Bare
Kemer genişliği8
Tahrik Kasnağı (Giriş)En az 4 23/32
Yükleme kapasitesi2500 lbs.
UzunlukBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)
TipSiyah pvc

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)0.85
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYatak DerinliğiKemer türüKemer genişliğiTahrik Kasnağı (Giriş)Yükleme kapasitesiTipÜcret
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20023005-12 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 212 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€33.68
APACHE HORTUM & BANT CO INC 20023005-18 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 218 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€40.87
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20023005-24 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 224 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€50.62
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20023005-30 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 230 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€62.91
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20023005-36 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 236 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€74.81
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20023005-42 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 242 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€85.69
APACHE HORTUMU & BANTLAMA CO INC 20023005-48 Konveyör Bant 3 Katlı 330 Siyah W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 248 "Min 16330 lbSiyah Kauçuk€83.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104383-08 Konveyör Bant 3 katlı 150 PVC Siyah 8 İnç Genişlik
€68.95 / Adet