Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105060-24 Konveyör Bant Dokuma 200 PVC Siyah 24 İnç Genişlik | AH7FNA 36TH32

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105060-24 Konveyör Bant Dokuma 200 PVC Siyah 24 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7FNA Model: 20105060-24Çapraz Referans: 36TH32

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€41.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Konveyör Bandı
Yatak Derinliği0.188
Kemer türüInterwoven 200 Polyester Siyah PVC Sürtünme Fırçalanmış
Kemer genişliği24
Tahrik Kasnağı (Giriş)Min 6
Yükleme kapasitesi200
UzunlukBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)
TipSiyah pvc

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)0.48
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)60.96
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYatak DerinliğiKemer türüKemer genişliğiTahrik Kasnağı (Giriş)Yükleme kapasitesiTipÜcret
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-06 Dokuma Bantlı Konveyör 120 PVC Siyah 6 İnç Genişlik | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış6Min 3120Siyah pvc€18.28
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-08 Dokuma Bantlı Konveyör 120 PVC Siyah 8 İnç Genişlik | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış8Min 3120Siyah pvc€19.67
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-10 Dokuma Bantlı Konveyör 120 PVC Siyah 10 İnç Genişlik | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış10Min 3120Siyah pvc€21.16
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-12 Konveyör Bant Dokuma 120 PVC Siyah 12 İnç Genişlik | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış12Min 3120Siyah pvc€22.61
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-14 Dokuma Bantlı Konveyör 120 PVC Siyah 14 İnç Genişlik | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış14Min 3120Siyah pvc€24.02
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-16 Dokuma Bantlı Konveyör 120 PVC Siyah 16 İnç Genişlik | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış16Min 3120Siyah pvc€25.42
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20105045-18 Dokuma Bantlı Konveyör 120 PVC Siyah 18 İnç Genişlik | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Interwoven 120 Polyester Siyah PVC Kapaklı Fırçalanmış18Min 3120Siyah pvc€26.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105060-24 Konveyör Bant Dokuma 200 PVC Siyah 24 İnç Genişlik
€41.49 / Adet