VESTİL MEZZ Serisi Asma Kat Emniyet Kapıları
stil | Model | genişlik | Renk | derinlik | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | İç Derinlik | İç Genişlik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MEZZ-200-SS | 68 1 / 2 " | Gümüş | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 56 " | Paslanmaz çelik | €3,408.95 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MEZZ-KD-88T-93D | 96 " | Sarı | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | Çelik | €1,318.61 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | Gümüş | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Paslanmaz çelik | €4,263.88 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MEZZ-200-DW | 108 1 / 2 " | Sarı | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Çelik | €2,549.99 | TEKLİF TALEBİ
|
MEZZ Serisi Asma Kat Emniyet Kapıları
Vestil MEZZ Serisi asma kat güvenlik kapıları, asma katlarda veya yükseltilmiş palet depolama alanlarında benzersiz OSHA uyumlu düşme koruması sağlar. Bu kapılar, çizilmeye ve solmaya karşı direnç için fırınlanmış toz boya kaplamalı kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Bu emniyet kapılarının tasarımı o kadar dengelidir ki, ilave yaylar kullanmadan bile sorunsuz bir çalışma sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aydınlatma Parça ve Konektörlerini Takip Edin
- Özel Mengene ve Bileşenler
- Cırt cırtlı Zımpara Diskleri
- Hava Yönlendiricileri
- Tırtıllı Alet Aksesuarları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- DC Motorlar
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Anahtar Stok
- HOSE MASTER Metal Genleşme Derzi
- ACROVYN Kör Tapa, Beyaz, Acrovyn
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 250 Mikron
- HOFFMAN Tip 4X Düz Kesit Kablo Yolları İle Besleme
- WATTS 774 Serisi Çift Çek Valf Grupları
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 15/16-28 Un
- Bevel Tool Eğim Montaj İlişkisi Versiyon 3 Eğim Yönlendirici Kafası
- HUBBELL PREMISE WIRING Kablo yolları
- HUMBOLDT Penetrasyon İğneleri