Apache Değirmenleri 39372090024x32 | Kauçuk Giriş Paspası Siyah 2 Feet X 32 In | 6lul9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APACHE MILLS 39372090024x32 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 2 Feet x 32 In | AE9RNT 6LUL9

APACHE MILLS 39372090024x32 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 2 Feet x 32 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9RNT Model: 39372090024x32Çapraz Referans: 6LUL9
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
€36.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Giriş Paspası
antimikrobiyalYok hayır
Destek MalzemesiKauçuk
Fren Hidroliğine DayanıklıYok hayır
RenkSiyah
kenarlarEğimli
Yangına Dayanıklı / Yangın GeciktiriciYangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil
Kapalı / AçıkDış Aydınlatma
uzunluk2 '8 "
Mat Elektriksel DirençElektriksel Özellikler Test Edilmedi
Mat ŞekliDikdörtgen
Mat Yüzey DeseniParmak ucu
Mat Dokumaİçi Dolu
MalzemeKauçuk
Yüzey malzemesiKauçuk
Kalınlık3 / 8 "
genişlik2ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)69.85
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu4016910000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMat Yüzey DeseniMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
APACHE MILLS 7937609004x6 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 4 x 6 Ayak | AC8FXF 39R807 7937609004x66"yivliKauçuk1 / 4 "4ft.€126.03
APACHE MILLS 39372090032x39 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 32 İnç x 3 Ayak 3 inç | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "Parmak ucuKauçuk3 / 8 "2 '8 "€65.80
APACHE MILLS 39372090036x60 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 3 x 5 Ayak | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.Parmak ucuKauçuk3 / 8 "3ft.€114.69
APACHE MILLS 7937609003x5 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 3 x 5 Ayak | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.Parmak ucuKalıplanmış Kauçuk3 / 8 "3ft.€77.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APACHE MILLS 39372090024x32 Kauçuk Giriş Paspası Siyah 2 Feet x 32 In
€36.65 / Adet