APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACSC100 Muhafaza Ac 5157btuh 200-240v Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muhafaza Klima |
Amper | 56 |
BtuH | 5157 |
Kontrol Tipi | Hassas |
Soğutma kapasitesi | 5157 BtuH |
soğutma Yöntemi | Hava / Hava |
derinlik | 42.1 " |
Yükseklik | 78.4 " |
Gövde Rengi | Siyah |
Gövde Malzemesi | Karbon çelik |
Hz | 60 |
Montaj | Sırada |
NEMA Muhafaza Tipi | NEMA 12 |
Faz | Tek |
Tip | sırada |
Gerilim | 200-240 |
genişlik | 569049 " |
Kablolama Yöntemi | NEMA L6-20P |
Gemi ağırlığı (kg) | 215.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 113.79 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8415830090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00