APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3305 Derin Muhafaza 3000Lb 45U 24x47
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veri / İletişim Kabini |
derinlik | 47.24 " |
Bitiş | Siyah |
Yükseklik | 83.62 " |
Yük katsayısı | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | yalnız kalmak |
Raf Üniteleri | 45 |
genişlik | 568885 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 168.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 224.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 9403308000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00