Apex 170-10-acr-5pk | Tork Ayarlı Güç Bit #10 1.25 - Pk5 | 5ufe5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #10 1.25 - 5'li Paket | AE6NZY 5UFE5

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Tork Ayarlı Güç Biti #10 1.25 - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6NZY Modeli: 170-10-ACR-5PKÇapraz Referans: 5UFE5
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
€90.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu1.25 "
Bit StiliTork Ayarlı ACR
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1.25 "
Nokta Boyutu#10
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipTork Ayarlı ACR

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Nokta BoyutuŞaft Dia.Şaft BoyutuÜcret
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #8 1.25 - 5'li Paket | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKGüç Biti#81 / 4 "1 / 4 "€87.92
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Tork Ayarlı Güç Bitişi 1/4 1.25 - 5'li Paket | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKGüç Biti# 1 / 4-7 / 16 "€137.46
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Tork ayarlı Güç Bitsi 5/16 1.25 - 5'li Paket | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKGüç Biti# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "€136.67
APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Tornavida Ucu 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62 212-5 / 16A-ACR-5PKBit Ekle5 / 16 "--€122.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Tork Ayarlı Güç Biti #10 1.25 - 5'li Paket
€90.39 / Adet