Apex 273-10-5pk | Tork Ayarlı Güç Bit #10 1.94 - Pk5 | 5ufe6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS 273-10-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #10 1.94 - 5'li Paket | AE6NZZ 5UFE6

APEX-TOOLS 273-10-5PK Tork Ayarlı Güç Biti #10 1.94 - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6NZZ Modeli: 273-10-5PKÇapraz Referans: 5UFE6
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
€154.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu1 15 / 16 "
Bit StiliTork-Seti
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1 15 / 16 "
Nokta Boyutu#10
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipTork-Seti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukNokta BoyutuŞaft Dia.Şaft BoyutuTipÜcret
APEX-TOOLS 170-5-5PK Tornavida Ucu Tork Ayarlı Elektrikli Tahrik #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Tork-Seti€78.44
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #1 2.75 - 5'li Paket | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Çoklu (Set)€166.45
APEX-TOOLS 170-2-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #2 1.25 - 5'li Paket | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Tork-Seti€67.75
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #2 2.75 - 5'li Paket | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Çoklu (Set)€176.96
APEX-TOOLS 170-3-5PK Kare Güç Bit #3 1.25 - 5'li Paket | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Tork-Seti€66.96
APEX-TOOLS 273B-3-5PK Kare Güç Bit #3 2.75 - 5'li Paket | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Tork-Seti€162.44
APEX-TOOLS 170-4-5PK Tork Ayarlı Güç Bit #4 1.25 - 5'li Paket | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Tork-Seti€76.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS 273-10-5PK Tork Ayarlı Güç Biti #10 1.94 - 5'li Paket
€154.01 / Adet