Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS 49-C-TX-25-5PK Torx Power Bit T25 6 - 5'li Paket | AE6EKB 5RDT0

APEX-TOOLS 49-C-TX-25-5PK Torx Güç Biti T25 6 - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6EKB Modeli: 49-C-TX-25-5PKÇapraz Referans: 5RDT0
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
€95.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu6"
Bit StiliTorx (R)
MalzemeÇelik
Uzunluk6"
Nokta BoyutuT25
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipTorx

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuMalzemeUzunlukNokta BoyutuŞaft Dia.Şaft BoyutuÜcret
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Tornavida Ucu Tork Güç Sürücüsü T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 Çelik3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "€179.60
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - 5'li Paket | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Soğuk Dövme Çelik1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "€77.81
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Güç Bitsi T8 1.94 - 5'li Paket | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 Çelik1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "€82.82
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Güç Bitsi T10 1.94 - 5'li Paket | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Soğuk Dövme Çelik1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "€52.63
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - 5'li Paket | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5pk6"Çelik6"T101 / 4 "1 / 4 "€100.91
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Güç Bitsi T15 1.94 - 5'li Paket | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Soğuk Dövme Çelik1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "€48.55
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Güç Bitsi T15 2.75 - 5'li Paket | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 Çelik2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "€60.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS 49-C-TX-25-5PK Torx Güç Biti T25 6 - 5'li Paket
€95.94 / Adet